Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-249649 Herst.-Nr.: 3301425 EAN/GTIN: 4060833014250 |
| |
|
| | |
| Glattes Leichtmetall-Rechteckprofil, Eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libelle, Magnetisch, Messgenauigkeit: +/- 0,5 mm/m, Aluminium gebürstet, Endkappen aus schwarzem, stoß- und schlagfestem Kunststoff, Blauer Griff mit Aufhängeloch, Gefräste Unterkante Suchbegriffe: Leichtmetallwasserwaage, Präzisionswasserwaage, Laser-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, Präzisionsmaschinenwasserwaage, Präzisionsrichtrahmenwasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Mess- und Prüfwerkzeug, Präzisions-Wasserwaage (Vermessung), Sicherheits-Wasserwaage, Wasserwaagen, Bauwasserwaage, Laserwasserwaage, Laserwasserwaage (Vermessung), Wasserwaage, Universalwasserwaage, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Aufstecklaser, Magnetwasserwaage, Dosenlibelle, Winkel- und Neigungsmessgerät, Kurbelzapfenwasserwaage, Teleskopwasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Neigungswasserwaage, Teakholzwasserwaage, Leichtmetall-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Holz-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Teakholz-Wasserwaage, Winkel- und Neigungsprüfgerät, Maschinenwasserwaage, Gefällewasserwaage Weitere Informationen: | | Marke: | Gedore Red | Gesamtbreite [mm]: | 50 mm | 1000 V isoliert: | nein | VDE zertifiziert: | nein | Länge [m]: | 1 m | Messgenauigkeit: | +/- 0,5 mm/m | Gesamthöhe [mm]: | 21 mm | Ausführung: | Magnetisch, eine Vertikal-Libelle und eine Horizontal-Libell | Netto-Gewicht [kg]: | 0.482 kg | Gesamtlänge [mm]: | 100 mm | Material: | Aluminium, gebürstet | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Gewicht: | 0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfosten-Wasserwaage, Pfostenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, pfosten-wasserwaage, alu-wasserwaage 100 cm, Leichtmetallwasserwaage, Präzisionswasserwaage, Laser-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, Präzisionsmaschinenwasserwaage, Präzisionsrichtrahmenwasserwaage, Schaltschrank-Wasserwaage, Mess- und Prüfwerkzeug, Präzisions-Wasserwaage (Vermessung), Sicherheits-Wasserwaage, Bauwasserwaage, Laserwasserwaage, Laserwasserwaage (Vermessung), Universalwasserwaage, Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage, Aufstecklaser, Magnetwasserwaage, Dosenlibelle, Winkel- und Neigungsmessgerät, Kurbelzapfenwasserwaage, Teleskopwasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Neigungswasserwaage, Teakholzwasserwaage, Rahmenwasserwaage, Holz-Wasserwaage, Wellenwasserwaage, Teakholz-Wasserwaage, Winkel- und Neigungsprüfgerät, Maschinenwasserwaage, Gefällewasserwaage |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,94* | € 22,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,64* | € 22,78* | | | | | 33 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 18,31* | € 22,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,10* | € 23,05* | | | | Lager 827 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,38* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|