Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 706 Gewindelehre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
249663
249663
249663
249663
249663
249663
Artikel-Nr.:
     827-249663
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6549730
EAN/GTIN:
     4010886654972
Suchbegriffe:
Gewindeschablone
Streichmaß
streichmaß
52 Blättter, Für metrische und Whitworth-Gewinde, Steigung 0,25-6,00 mm / 62-4 Gang W

Suchbegriffe:
Datenschieber, Gewindelehrdorn, Gewindesteigungslehre, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung, Gewindeprüfdorn, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung und -messung, DIN-Gewindeschieber, Hilfsmittel zur Gewindekalkulation, Messlehren oder Prüfvorrichtungen, Gewindelehrring, Gewindedatenschieber, Gewindeschieber, Gewindelehre, Gewindemesswerkzeug, Gutlehr-/Einstellring, Gewindeschablone, Gewinde-Grenzrollenrachenlehre

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
23 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.083 kg
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Ausführung:
Steigung 0,25-6,00 mm / 62-4 Gang W
Verwendung/Einsatz:
Für metrische und Whitworth-Gewinde
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
70 mm
Anzahl Blätter:
8
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Datenschieber, Gewindelehrdorn, Gewindesteigungslehre, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung, Gewindeprüfdorn, Hilfsmittel zur Gewindeberechnung und -messung, DIN-Gewindeschieber, Hilfsmittel zur Gewindekalkulation, Messlehren oder Prüfvorrichtungen, Gewindelehrring, Gewindedatenschieber, Gewindeschieber, Gewindelehre, Gewindemesswerkzeug, Gutlehr-/Einstellring, Gewinde-Grenzrollenrachenlehre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.