Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE SB 6952-00 Rettungsmesser Klingenlänge 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250292
250292
250292
250292
250292
250292
250292
250292
250292
250292
Artikel-Nr.:
     827-250292
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3100464
EAN/GTIN:
     4010886952887
Suchbegriffe:
Feuerwehrmesser
Rettungsmesser
Bastelmesser
Grafikcutter
Zum Schneiden, Trennen und Zerteilen von vielfältigen Materialien, Hochwertiges, universelles Rettungsmesser mit zusätzlichem Gurtschneider und Glasbrecher, Universeller Helfer im Auto, Haushalt, Garten und in der Werkstatt, Vergütete Klinge mit Teilsägezahnung, Klinge schwarz, Griffhüllen blau

Suchbegriffe:
Gartenmesser, Graphikerscalpell, Garten- und Baumschulhippe, Graphikerskalpell, Messer, Schneidmesser, Arbeitsmesser, Entgrater-/Kerbschnitzmesser, Gärtnermesser, Walzenmesser, Dämmstoffmesser, Rollenschneider, Mehrzweckmesser, Sicherheits-Kabelmesser, Taschenmesser, Gurtmesser, Ringo Kombimesser, Elektrikermesser, Grafikskalpell, Jagdmesser, Holzschalenmesser, Scalpell, Graphikmesser, Schablonenmesser, Abisoliermesser, VDE-Kabelmesser, Klinge für Messer, Kartonöffner, Schneidemesser (Cutter), Cuttermesser, Graphikermesser, Bleimesser, Doppelschneider, Sicherheitsmeser, Rundschneider, Kittmesser, Veredelungsmesser, Kabelmesser, Grafikmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Kreisschneider, Kunststoffschalenmesser, Präzisionsmesser, Rundmesser, Schnitzmesser, Veredlungsmesser, Okuliermesser, Modellbaumesser, Cutter, Kerbschnitzmesser

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.146 kg
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Höhe ohne Gürtelclip [mm]:
13 mm
Verwendung/Einsatz:
Zum sicheren Schneiden, Trennen und Zerteilen von vielfältig
Klingenlänge:
85 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
120 mm
Länge, eingeklappt:
115 mm
Material:
Vergütungsstahl
Einklappbar:
ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, bastelmesser, Gartenmesser, Graphikerscalpell, Garten- und Baumschulhippe, Graphikerskalpell, Messer, Schneidmesser, Arbeitsmesser, Entgrater-/Kerbschnitzmesser, Gärtnermesser, Walzenmesser, Dämmstoffmesser, Rollenschneider, Mehrzweckmesser, Sicherheits-Kabelmesser, Taschenmesser, Gurtmesser, Ringo Kombimesser, Elektrikermesser, Grafikskalpell, Jagdmesser, Holzschalenmesser, Scalpell, Graphikmesser, Abisoliermesser, VDE-Kabelmesser, Klinge für Messer, Kartonöffner, Schneidemesser (Cutter), Cuttermesser, Graphikermesser, Bleimesser, Doppelschneider, Sicherheitsmeser, Rundschneider, Kittmesser, Veredelungsmesser, Kabelmesser, Grafikmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Kreisschneider, Kunststoffschalenmesser, Präzisionsmesser, Rundmesser, Schnitzmesser, Veredlungsmesser, Okuliermesser, Cutter, Kerbschnitzmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.