Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 409 Parallel-Schraubstock 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252021
252021
Artikel-Nr.:
     827-252021
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6500800
EAN/GTIN:
     4010886650080
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Geschweißtes Kompaktmodell, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Spannbacken induktiv gehärtet, Extra große Ambossplatte für Richtarbeiten, Geschützte Schraubstockspindel, Nachstellbare Führung, Blau lackiert

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Parallelschraubstock, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
120 mm
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
7.04 kg
Backenbreite [mm]:
100 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Farbe:
Blau lackiert
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,19*
€ 119,52*
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 120,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,22*
€ 123,13*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,60*
€ 124,16*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 128,77*
€ 158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.