Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 411-125 Parallel-Schraubstock 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252023
252023
252023
252023
252023
252023
252023
Artikel-Nr.:
     827-252023
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6501100
EAN/GTIN:
     4010886650110
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Stabile geschmiedete Ausführung, Spannbacken und Ambossplatte induktiv gehärtet, Spannbacken induktiv gehärtet, Geschützte Schraubstockspindel, Nachstellbare Führung, Blau lackiert

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Parallelschraubstock, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
150 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
12.4 kg
Gesamthöhe [mm]:
220 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
150 mm
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Backenbreite [mm]:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Farbe:
Blau lackiert
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 168,21*
€ 205,19*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 205,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,47*
€ 205,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 207,82*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 214,15*
€ 249,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,82*
€ 272,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,15*
€ 254,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
5704430
ab € 36,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.