Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R93800125 Schraubstock Backenbreite 125mm starr 17kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252026
252026
252026
Artikel-Nr.:
     827-252026
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3301737
EAN/GTIN:
     4060833017374
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Absolut paralleles Spannen durch zentrische Führung, Schraubstock nach vorn öffnend, Präzise Führung, Mit Amboss, Maximale Spannkraft 25 KN, Grauguß

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Parallelschraubstock, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
19 kg
Gesamthöhe [mm]:
170 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
125 mm
Spannkraft (max.) [kN]:
25 kN
Gesamtlänge [mm]:
415 mm
Material:
Grauguss
Backenbreite [mm]:
125 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock (Parallel-), Feinmechaniker-Schraubstock, Spanner, Werkstattschraubstock, Schraubstock, Dreh-/Wendespanner, Spannwerkzeug, Sinusspanner, Präzisionsspanner, Werkstatt-Schraubstock, Parallelspanner, Bankschraubstöcke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 103,46*
€ 130,03*
10 Tage
66
1
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 130,56*
33 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 137,21*
3 Tage
353
4
Frei Haus
ab € 113,60*
€ 137,27*
Lager 827
19
1
Frei Haus
ab € 143,58*
€ 174,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,06*
€ 202,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.