Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-1101 BT Insetbox i3inkl. 2 Trennwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252245
252245
252245
252245
252245
252245
Artikel-Nr.:
     827-252245
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2840006
EAN/GTIN:
     4010886939383
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Passend für GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Als Aufbewahrung für Kleinteile, Feinunterteilung möglich mit 2 Trennwänden

Suchbegriffe:
Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, nicht klassifiziert), Metallkoffer, Werkzeugkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Servicekoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Handwerkzeug (Teile, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Lehrlingskoffer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, LWL-Service-Koffer, Meisterkoffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Montagekoffer, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
77 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Gesamtlänge [mm]:
262 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0.1 kg
Gesamthöhe [mm]:
62 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, gedore werkzeugkoffer, klarsicht-magazin, Werkzeugmaschinenkoffer, Kofferset, Pilotenkoffer, Tasche, nicht klassifiziert), Metallkoffer, Alu-Pilotenkoffer, Maschinenkoffer/-tasche, Stahlblechkoffer, Koffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Hartschalen-Transportkoffer, Schutzkoffer, Gürteltasche, Metalltransportkasten, Rolltasche, LWL Werkzeugkoffer, Elektrikerkoffer, Aluminiumkoffer, Hartschalenkoffer, Schubladenkoffer, Trolley, Stofftragetasche, Servicestation mobil, Werkzeugtasche, Handwerkzeug (Teile, Bereitschaftstasche, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Tragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Transportkoffer, Kunststofftragekasten, Kabelbinderkoffer, Servicestation (mobil), Tragekoffer, LWL-Service-Koffer, Montagetasche, Umhängetragetasche, Koffer für Elektrowerkzeuge, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Maschinenkoffer, Alukoffer, Werkzeug-Rolltasche, Universal-Koffer, Schalenkoffer, Schutztasche, Servicestation, Transportkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer/-tasche, Monteurskoffer, leer, Werkzeug Kasten oder Kisten oder Schränke, Blechkoffer, Leerer Maschinenkoffer, Werkzeugkoffer (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Einlegeboden, Kunststoffkoffer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 7,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,64*
€ 7,21*
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 7,22*
Lager 827
20
1
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.