Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE BR 1504 0511 LH Rollwerkbank mit Rückwand + Hakensortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252327
252327
252327
252327
Artikel-Nr.:
     827-252327
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     6623990
EAN/GTIN:
     4010886662397
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank gedore
Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Korpus: Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm, 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt, Großer Stauraum mit Fachboden und Tür, Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar, Sicherheit durch Fersenschutz für Personen, Schubladen: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar, Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung, Kugelgelagerte Führungsschienen, Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar), Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg, GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg, 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm), 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller, GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Zubehör: 2 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K, 10 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech, Optionen: Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT), Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage, Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Suchbegriffe:
Werkbank (System-Arbeitsplatz, Höhenverstellbare Werkbank, Werkbank, Hobelbank, Werkbank mit variablem Unterbau, Arbeitstisch, Kastenwerkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Werkstatt), Montagewerkbank, Werktisch, Werkbank (Werkstatt), Werkbank mit festem Unterbau, Systemarbeitsplatz, Ablagetisch, Aufbewahrungsschränke für allgemeines Werkzeug, Montagearbeitsplatz, Systemwerkbank, Packtisch, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank (fahrbar)

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Gesamtbreite [mm]:
1100 mm
1000 V isoliert:
nein
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
130 kg
Schubladentyp:
5x Typ 1, H. = 67 mm|1x Typ 2, H. = 137 mm|1x Typ 3, H. = 20
Anzahl Schubladen:
7
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Statische Tragkraft [kg]:
700 kg
Bockrollen-Durchmesser (2x):
200 mm
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Gesamtlänge [mm]:
550 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125 mm
Anzahl der Schränke:
1
Anzahl Querteiler:
2
Dynamische Tragkraft [kg]:
500 kg
Anzahl Längsteiler:
3
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tragkraft Schwerlastschublade [kg]:
60 kg
Farbe:
GEDORE blau
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Einzelauszugssperre:
nein
Material:
Stahlblech
Abmessung (L x B x H):
985 x 1.100 x 550 mm
Anzahl der Räder:
4
abschließbar:
ja
Ausführung:
Rollwerkbank mit Rückwand + Hakensortiment
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Werkbank (System-Arbeitsplatz, Höhenverstellbare Werkbank, Werkbank, Hobelbank, Werkbank mit variablem Unterbau, Arbeitstisch, Kastenwerkbank, Klappwerkbank, Kombinationswerkbank, Werkstatt), Montagewerkbank, Werktisch, Werkbank (Werkstatt), Werkbank mit festem Unterbau, Systemarbeitsplatz, Ablagetisch, Aufbewahrungsschränke für allgemeines Werkzeug, Montagearbeitsplatz, Systemwerkbank, Packtisch, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank (fahrbar)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.845,52*
€ 2.086,97*
€ 4,90*
ab € 1.949,52*
€ 2.102,44*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.008,14*
€ 2.171,23*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.031,55*
€ 2.180,81*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 2.450,64*
€ 2.615,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.615,63*
€ 3.112,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.576,91*
€ 3.066,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.499,47*
€ 2.974,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.473,65*
€ 2.943,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.450,64*
€ 2.916,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
5790250
ab € 24,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.