Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,selbstlöschend,60l,HxØ 662x375mm,Kopfteil tiefschwarz,Korpus Stahl tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
252998
252998
252998
Artikel-Nr.:
     827-252998
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330701
EAN/GTIN:
     4005546988580
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Selbstlöschender Papierkorb
  • selbstlöschend
  • Für den Einsatz im Innenbereich
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Durchmesser 662 x 375 mm
  • Form: rund
  • Mit Löschkopf
  • Kopfteil aus Stahl mit Lackierung in tiefschwarz
  • Korpus aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in tiefschwarz
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
60 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
662 mm
Durchmesser:
375 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Löschkopf
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Kopfteil:
Stahl
Oberfläche Kopfteil:
lackiert
Farbe Kopfteil:
tiefschwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Korpus:
tiefschwarz
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Farbe Ausführung:
tiefschwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
5.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Werkstatt-Abfallbehälter, standaschenbecher rund stahl, durable stahlpapierkorb, stand aschenbecher, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Feuerhemmender Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Selbstlöschender Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallbehälter selbstlöschend
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 56,71*
€ 75,94*
€ 6,78*
ab € 56,93*
€ 76,21*
€ 4,00*
ab € 59,43*
€ 82,12*
€ 5,50*
ab € 59,58*
€ 82,12*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 107,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 80,29* pro Box)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,43*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,48*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,43*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,52*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,73*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,98*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,89*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,51*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,33*
Ähnlich
Durable
330301
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,53*
Ähnlich
Durable
330510
ab € 24,11*
Ähnlich
Durable
330523
ab € 24,72*
Ähnlich
Durable
330501
ab € 24,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.