Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malervlies,LxB 25x1m,Stärke 280g/m²,Vlies,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
253561
253561
Artikel-Nr.:
     827-253561
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     HWM.280-25
EAN/GTIN:
     4021885117245
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Abdeckvlies
Malervlies
Matte
Malervlies
  • Länge x Breite 25 x 1 m
  • Stärke 280 g/m²
  • Aus Vlies in grau

Suchbegriffe:
Abdeckplane, Abdeckvlies, Malervlies, Matte

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Arbeitsplatzausstattung:
Abdeckvlies
Material:
Vlies
Breite:
1 m
Länge:
25 m
Stärke:
280 g/m²
Farbe:
grau
Gewicht:
6.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 33,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,37*
€ 201,5503
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,69*
€ 200,7411
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,04*
€ 189,2576
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,81*
€ 185,4139
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,30*
€ 159,817
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.