Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Schutzfolie,LxB 1800x1500mm,LDPE,Stärke 45 µm,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253597
253597
253597
253597
Artikel-Nr.:
     827-253597
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRR1845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt
Paletten-Schutzfolie
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
  • Länge x Breite 1800 x 1500 mm
  • Rollenkern 75 mm
  • Aus 45 µm starkem LDPE
  • In transparent
  • mit Perforation
  • 200 Folien je Rolle

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Paletten-Schutzfolie, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Paletten-Schutzfolie
Material:
LDPE
für Palettenmaße:
800 x 1200 mm und 1000 x 1200 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
1500 mm
Materialstärke:
45 µm
Durchmesser Rollenkern:
75 mm
Verpackung Ausführung:
perforiert
Folien je Rolle:
200 Stück
Farbe:
transparent
Gewicht:
21.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, Folie, Folie zum Abdecken, Palette-Abdeckblätter, Palette-Abdeckung, Palettenschutzfolie, Verpackungsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 92,10*
2 Tage
392
€ 9,90*
ab € 114,87*
€ 143,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,10*
€ 109,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,06*
€ 108,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,22*
€ 104,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,83*
€ 99,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,03*
€ 85,72
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.