Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel,antistatisch,LDPE,90 µm,LxB innen 350x250mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
253623
253623
253623
253623
Artikel-Nr.:
     827-253623
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SAR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Druckbandbeutel
Antistatischer Druckverschlussbeutel
  • Geeignet für elektronische Bauteile
  • Aus LDPE
  • Stärke 90 µm
  • Länge x Breite innen 350 x 250 mm
  • Verschließbar mit Druckverschluss
  • Antistatische Wirksamkeit für 3 Jahre
  • Wirkt schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
  • Aufdruck ESD-Siegel

Suchbegriffe:
Beutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Druckverschlussbeutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
geeignet für (Produkt/Material):
elektronische Bauteile
Material:
LDPE
Materialstärke:
90 µm
Verschluss:
Druckverschluss
Innenlänge:
350 mm
Breite innen:
250 mm
antistatisch:
ja
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Aufdruck:
ESD-Siegel
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckverschlussbeutel, Schnellverschlussbeutel, LDPE-Beutel, PE-Beutel, druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, pe-beutel wiederverschließbar, Beutel, Antistatik-Beutel, Antistatischer Beutel, Druck-Verschluss-Beutel, Folienbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 4,00*
ab € 78,00*
€ 98,66*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 91,00*
€ 113,96*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 113,96*
€ 135,61
pro Box
ab 2 Boxen
€ 113,77*
€ 135,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 108,61*
€ 129,25
pro Box
ab 10 Boxen
€ 103,75*
€ 123,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 91,00*
€ 108,29
pro Box
1 Box enthält 300 Stück (ab € 0,30334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.