Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenfolie,Rollenzuschnitte,LxB 50m x 2000mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
253812
253812
Artikel-Nr.:
     827-253812
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LUR200D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Noppenfolie
  • Geeignet zum Ausfüllen von Hohlräumen und flexiblen Umhüllen von Produkten
  • Lieferung als Rollenzuschnitte
  • Rollen Länge x Breite 50 m x 2000 mm
  • Rollen Ø 650 mm
  • Noppen Höhe x Ø 8 x 25 mm
  • Aus 30 % recyceltem Material und wieder recycelbar

Suchbegriffe:
Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Folie, Noppenfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Luftpolsterfolie
Konfektionierung:
Rollenzuschnitte
Länge:
50 m
Breite:
2000 mm
perforiert:
nein
Durchmesser Rolle:
650 mm
Durchmesser Noppen:
25 mm
Höhe Noppen:
8 mm
Materialstärke:
100 µm
geeignet für (Anwendung):
ausfüllen, umhüllen
antistatisch:
nein
Kostenvorteil:
Spart Portokosten durch geringes Eigengewicht
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
30 %
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Folie, Noppenfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 83,65*
2 Tage
7
€ 9,90*
ab € 88,52*
€ 111,84*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,65*
€ 99,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,88*
€ 97,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,33*
€ 94,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,18*
€ 89,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,94*
€ 77,28
pro Rolle
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.