Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie,Rolle,Stärke 17 µm,3-lagig,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
253831
253831
Artikel-Nr.:
     827-253831
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FER17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Aus Cast-Folie, Stärke 17 µm, 3-lagig
  • Rollenkern Ø 50 mm
  • Aus 80 % recyceltem Material
  • In grün

Suchbegriffe:
Einschweissfolie, Handstretchfolie, Schutzfolie, Stretchfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Cast-Folie
Länge:
300 m
Rollenbreite:
450 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Materialstärke:
17 µm
Qualität:
3-lagig
Dehnfähigkeit:
120 %
Haftung:
einseitige Haftung
Folie Eigenschaft:
Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Anteil recyceltes Material:
80 %
Farbe:
grün
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 17my, bündelfolie, Einschweissfolie, Schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
2
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 47,48004*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 44,72*
€ 58,48*
2 Tage
311
€ 9,90*
ab € 55,6728*
€ 72,10284*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,48004*
€ 56,50125
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,20002*
€ 56,16802
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,14004*
€ 53,71665
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,24002*
€ 51,45562
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,035* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.