Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie,Rolle,Stärke 15 µm,3-lagig,grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
253836
253836
Artikel-Nr.:
     827-253836
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FER15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Aus Cast-Folie, Stärke 15 µm, 3-lagig
  • Rollenkern Ø 50 mm
  • Aus 80 % recyceltem Material
  • In grün

Suchbegriffe:
Einschweissfolie, Handstretchfolie, Schutzfolie, Stretchfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Cast-Folie
Länge:
300 m
Rollenbreite:
450 mm
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Materialstärke:
15 µm
Qualität:
3-lagig
Dehnfähigkeit:
120 %
Haftung:
einseitige Haftung
Folie Eigenschaft:
Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Anteil recyceltes Material:
80 %
Farbe:
grün
Gewicht:
2.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, Einschweissfolie, Schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,03762*
€ 43,36764*
Lager 827
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 46,79004*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 70,85*
€ 89,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,79004*
€ 55,68015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,54002*
€ 55,38262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,85004*
€ 52,18155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,19002*
€ 50,20612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,63002*
€ 48,34972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 5,91* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.