Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Faltbox,HxLxB 940x1200x1000mm,Sperrholz,Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253903
253903
Artikel-Nr.:
     827-253903
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBOX18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbpalettencontainer
Paletten-Container
Palettencontainer
Paletten-Faltbox
Paletten-Faltbox
  • Höhe x Länge x Breite 940 x 1200 x 1000 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 780 x 1180 x 980 mm
  • Traglast 1000 kg
  • Aus Sperrholz
  • mit verzinkten Kantenprofilen mit nickelfreien Nieten
  • 4-seitig einfahrbar
  • Unterbau Kufen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Qualitätssicherung gemäß ISPM 15-Norm für den Export in alle Länder geeignet

Suchbegriffe:
Europaletten-Aufsatz, Falt-Klappbox, Faltbox, Palette, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Palettenbox, Paletten-Box, Paletten-Container

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Faltbox
Material:
Sperrholz
Höhe:
940 mm
Innenhöhe:
780 mm
Länge:
1200 mm
Innenlänge:
1180 mm
Breite:
1000 mm
Breite innen:
980 mm
Traglast:
1000 kg
Unterbau:
Kufen
unterfahrbar:
4-seitig
Container Ausstattung:
Kantenprofile
Behälter Ausstattung:
Kantenprofile
Deckel:
ja
Anlieferung:
flach verpackt
Norm:
Einfuhrbestimmung ISPM 15
Gewicht:
45.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenfalt-Boxen, Palettenfaltbox, sperrholz paletten-container, palettencontainer, Europaletten-Aufsatz, Falt-Klappbox, Faltbox, Palette, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Palettenbox, Paletten-Box
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
2
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 144,92*
4 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 171,80*
€ 201,84*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 289,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.