Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwolle,Papier,80g/m²,blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
253916
253916
Artikel-Nr.:
     827-253916
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LPBLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierpolster
Papierpolstertreifen
Papierwolle
papierpolster raja
Papierwolle
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Papier, Grammatur ca 80 g/m²
  • Qualität 3-lagig
  • Aus 80 % recyceltem Material
  • In blau

Suchbegriffe:
Verpackungsschutz, Füllmaterial, Polstermaterial, Papierwolle

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Konfektionierung:
Karton
Material:
Papier
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
80 %
Qualität:
3-lagig
Stärke:
80 g/m²
Kartongewicht:
5 kg
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Farbe:
blau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: papierpolster, Verpackungsschutz, Füllmaterial, Polstermaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 30,10*
€ 39,43*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 42,89*
€ 55,79*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 39,43*
€ 46,92
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,38*
€ 46,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,91*
€ 43,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Box
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.