Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumplatte,antistatisch,LxB 600x400mm,PE-Schaum,rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
253974
253974
Artikel-Nr.:
     827-253974
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPLM020AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
Karton-Zwischenlage
Antistatische Schaumplatte
  • Geeignet für schwere, mechanische oder schmutzige Produkte. zum stoßfesten Verpacken
  • Wirkt antistatisch und stoßdämpfend
  • Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Aus Polyethylenschaum in rosa

Suchbegriffe:
Stoßschutz, Polster, Verpackungsschutz

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
geeignet für (Produkt/Material):
schwere, mechanische oder schmutzige Produkte
antistatisch:
ja
Material:
Polyethylenschaum
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
geeignet für (Anwendung):
stoßfestes Verpacken
Schutzeigenschaft:
antistatisch, stoßdämpfend
Farbe:
rosa
Gewicht:
0.246 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 79,90*
3 Tage
36
€ 9,90*
ab € 125,18*
€ 156,06*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,90*
€ 95,081
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,92*
€ 93,9148
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,06*
€ 91,7014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,10*
€ 86,989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.