Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Abroller,Rollen D 280mm,HxBxT 1340x550x563mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254073
254073
Artikel-Nr.:
     827-254073
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DEVPIED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien Abroller
Folienabroller
Packpapier-Abroller
Tischabroller Papier Folien
Senkrecht-Abroller
  • Geeignet für Packpapier
  • Für einen Rollendurchmesser von 280 mm
  • Schneidvorrichtung: ohne Schneidvorrichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 1340 x 550 x 563 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Aus Stahl

Suchbegriffe:
Abroller, Abroller für Papier,Pappe,Folie, Abrollständer, Papierabroller, Schneid- und Abrollständer, Schneidegerät, Schneidständer, Schneidsystem, Abwickler

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Schneidständer
Abrollertyp:
Senkrecht-Abroller
Verpackungsart:
manuell
geeignet für (Produkt/Material):
Packpapier
Rollendurchmesser:
280 mm
Schneidvorrichtung:
nein
Höhe:
1340 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
563 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Gewicht:
9.65 kg
Weitere Suchbegriffe: senkrecht folien abroller, folien abroller, Abroller, Abroller für Papier,Pappe,Folie, Abrollständer, Papierabroller, Schneid- und Abrollständer, Schneidegerät, Schneidständer, Schneidsystem, Abwickler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.