Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwolle,Papier,80g/m²,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254102
254102
Artikel-Nr.:
     827-254102
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LPBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Papierwolle
  • Geeignet zum Verpacken und Polstern
  • Papier, Grammatur ca 80 g/m²
  • Qualität 3-lagig
  • Aus 80 % recyceltem Material
  • In braun

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Verpackungsschutz, Füllmaterial, Polstermaterial, Papierwolle

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Füllmaterial
Konfektionierung:
Karton
Material:
Papier
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
80 %
Qualität:
3-lagig
Stärke:
80 g/m²
Kartongewicht:
5 kg
geeignet für (Anwendung):
zum Verpacken und Polstern
Farbe:
braun
Gewicht:
5.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, Styroporchips, Verpackungschips, holzwolle, Verpackungsschutz, Füllmaterial, Polstermaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 16,29*
€ 21,88*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 26,45*
€ 34,72*
2 Tage
183
€ 9,90*
ab € 30,26*
€ 39,34*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.