Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Schreibtisch,HxBxT 700-1200x1600x800mm,Platte grau,T-Fuß weiß,Memoryfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254349
254349
254349
Artikel-Nr.:
     827-254349
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     TTS16080WG
EAN/GTIN:
     4014296873794
Suchbegriffe:
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 - 1200 x 1600 x 800 mm
  • Plattenstärke 25 mm
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • T-Fußgestell in weiß
  • Höhenverstellung über 2 Elektromotoren
  • Funktionen: mit Memoryfunktion
  • Ausgestattet mit Kollisionsschutz

Suchbegriffe:
Büro-Arbeitstisch, Bürotisch, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz, Sitz-Steh-Schreibtisch, Tisch, E-Table

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
700-1200 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Stärke Platte:
25 mm
Plattenform:
rechteckig
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Farbe Gestell:
weiß
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
2 Elektromotoren
Memoryfunktion:
ja
Verstellgeschwindigkeit:
40 mm/s
Tisch Ausstattung:
Kollisionsschutz
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch sitz-steh-schreibtisch lichtgrau, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Büro-Arbeitstisch, Bürotisch, Büro-Tisch, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz, Tisch, E-Table
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 341,15*
€ 407,73*
€ 5,50*
ab € 355,18*
€ 432,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,08*
€ 438,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,77*
€ 441,31*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 444,41*
€ 532,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,91*
€ 634,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,24*
€ 621,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,14*
€ 588,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,41*
€ 528,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
TTS12080WA
ab € 337,61*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WB
ab € 338,36*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WG
ab € 336,56*
Sonstiges
Topstar
TTS12080WW
ab € 338,04*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WA
ab € 340,59*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WB
ab € 338,92*
Sonstiges
Topstar
TTS16080WW
ab € 356,05*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WA
ab € 349,55*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WB
ab € 349,34*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WG
ab € 351,34*
Sonstiges
Topstar
TTS18080WW
ab € 350,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.