Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Schreibtisch,HxBxT 720-1180x1600x800mm,Platte Spanplatte,T-Fuß pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254409
254409
254409
Artikel-Nr.:
     827-254409
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     7908-547
EAN/GTIN:
     4005949790810
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1180 x 1600 x 800 mm
  • Platte aus Spanplatte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung
  • Traglast 80 kg
  • T-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Kante ABS-Umleimer
  • Gestell mit Nivelliergleiter

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Bürotisch, Büro-Tisch

Weitere Informationen:
Serie:
GW-MAILAND
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
720-1180 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Nivelliergleiter
höhenverstellbar:
ja
Traglast:
80 kg
Gewicht:
45.43 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 354,84*
€ 429,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,98*
€ 442,16*
Lager 827
21 Tage
17
Frei Haus
ab € 402,11*
€ 485,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,11*
€ 478,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.