Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch hvst. Schreibtisch,HxBxT 720-1180x1800x800mm,Platte graphit,T-Fuß schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254411
254411
254411
Artikel-Nr.:
     827-254411
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     7909-547
EAN/GTIN:
     4005949790919
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Schreibtisch
einstellbarer Schreibtisch
ergonomischer Schreibtisch
elektrisch höhenverstellbarer Schre...
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1180 x 1800 x 800 mm
  • Platte aus Spanplatte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung in Dekor graphit
  • Traglast 80 kg
  • T-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Kante ABS-Umleimer
  • Gestell mit Nivelliergleiter

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Bürotisch, Büro-Tisch

Weitere Informationen:
Serie:
GW-MAILAND
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
720-1180 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
graphit
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Nivelliergleiter
höhenverstellbar:
ja
Traglast:
80 kg
Gewicht:
47.8 kg
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbarer schreibtisch, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Bürotisch, Büro-Tisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,54*
€ 445,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 375,40*
€ 448,37*
Lager 827
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 410,67*
€ 483,64*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,64*
€ 575,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,80*
€ 569,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.