Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhängerlampe,LED,7,5-75 Lumen,USB-Ladekabel,Abstrahlwinkel 110 °,Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254514
254514
254514
254514
254514
254514
254514
254514
254514
254514
254514
254514
254514
Artikel-Nr.:
     827-254514
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5113
EAN/GTIN:
     5708997351130
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladekabel Arbeitsleuchte
Schlüsselanhängerlampe
  • Höhe x Breite x Tiefe 25 x 55 x 15 mm
  • Leuchtmittel: LED
  • Lichtstrom 7,5 - 75 Lumen
  • Mit USB-Ladekabel
  • Leuchtdauer 0,25 - 2,5 h
  • Abstrahlwinkel 110 °
  • Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
  • Ladezeit 2,5 h
  • Mit Akku
  • Kompatibel mit Lithium-Ionen
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
  • Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Akkulampe, Akku-Lampe, Arbeitsleuchte, Lampe, Leuchte, Taschenlampe, Schlüsselanhänger, Schlüsselanhängerleuchte, Schlüsselanhängerlampe

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Serie:
FLASH
Werkzeugtyp:
Industrielampe
Leuchtentyp:
Schlüsselanhängerlampe
Leuchtmitteltyp:
LED
Leuchtdauer:
0.25-2.5 h
Lichtstrom:
7.5-75 Lumen
dimmbar:
ja
Abstrahlwinkel:
110 °
Spannungsversorgung:
Akku
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuleistung:
0.1 Ah
Ladezeit:
2.5 h
Leuchte Ausstattung:
USB-Ladekabel
Leuchte Funktion:
Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
Höhe:
25 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
15 mm
Temperaturbereich:
-10 °C bis +40 °C
IP Schutzart:
20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akku-Lampe, Arbeitsleuchte, Lampe, Leuchte, Taschenlampe, Schlüsselanhänger, Schlüsselanhängerleuchte, Schlüsselanhängerlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.