Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät,f. Werkstattlampe,f. 25 W,schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254526
254526
Artikel-Nr.:
     827-254526
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5229
EAN/GTIN:
     5708997352298
Suchbegriffe:
Netzkabel
Netzteil
Stromleiste
Netzgerät
  • Geeignet für Werkstattlampe
  • Kabel 2 / 5 m lang
  • Für 25 W Spannung
  • in schwarz/weiß
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Netzkabel, Netzteil, Stromleiste

Weitere Informationen:
Marke:
Scangrip
Werkzeugtyp:
Zubehör
geeignet für (Produkt/Material):
Werkstattlampe
Kabellänge:
2-5 m
für Leistung:
25 W
Farbe:
schwarz/weiß
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.