Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwand,f. Mini-Klappbodenbehälter 0,13m³,Stahlblech,HxBxT 200x45x470mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
254710
254710
Artikel-Nr.:
     827-254710
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Zentrierwände für MSB 150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Zentrierwände für Bodenklappe
Zentrierwände für Klappbodenbehälte...
sammelbehälter stahl
Zentrierwand
  • für Mini-Klappbodenbehälter 0,13 m³
  • Geeignet für das zielgenaue Entleeren und geführte Schließen
  • aus Stahlblech
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 45 x 470 mm
  • zum Anschrauben innen am Klappboden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Zentrierwand, Zentrierwand für Klappbodenbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Zubehör
Wandtyp:
Zentrierwand
geeignet für (Anwendung):
zielgenaues Entleeren
Material:
Stahlblech
Höhe:
200 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
470 mm
für Behältertyp:
Klappbodenbehälter
für Inhalt:
0.13 m³
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, Zentrierwand, Zentrierwand für Klappbodenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,55*
€ 114,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,27*
€ 109,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,81*
€ 106,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.