Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwand,f. Mini-Klappbodenbehälter 0,37m³,Stahlblech,HxBxT 200x45x470mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
254713
254713
Artikel-Nr.:
     827-254713
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Zentrierwände für MSB 400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Zentrierwand
  • für Mini-Klappbodenbehälter 0,37 m³
  • Geeignet für das zielgenaue Entleeren und geführte Schließen
  • aus Stahlblech
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 45 x 470 mm
  • zum Anschrauben innen am Klappboden

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Zentrierwand, Zentrierwand für Klappbodenbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Zubehör
Wandtyp:
Zentrierwand
geeignet für (Anwendung):
zielgenaues Entleeren
Material:
Stahlblech
Höhe:
200 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
470 mm
für Behältertyp:
Klappbodenbehälter
für Inhalt:
0.37 m³
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gewicht:
9 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,07*
€ 84,31*
28 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,41*
€ 84,73*
49 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 64,31*
€ 92,79*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 75,30*
€ 95,36*
Lager 827
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 95,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,94*
€ 114,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,62*
€ 107,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,33*
€ 103,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 38,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.