Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegbleche,f. Palettenregal,BxT 209x198mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254965
254965
254965
Artikel-Nr.:
     827-254965
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16201-5
EAN/GTIN:
     4058255113651
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Palettenregal Ausgleichblech
Palettenregal Unterlegblech
SCHULTE Unterlegbleche
  • Für Palettenregal
  • Breite x Tiefe 209 x 198 mm
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt

Suchbegriffe:
Ausgleichsblech, Bodenausgleichsblech

Weitere Informationen:
Marke:
SCHULTE
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Unterbau
Unterbau:
Unterlegbleche
für Regaltyp:
Palettenregal
Breite:
209 mm
Tiefe:
198 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
sendzimirverzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal Unterlegbleche, palettenregal, Ausgleichsblech, Bodenausgleichsblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.