Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 1000x390x390mm,Bodenaufstellung,Korpus Alu blau,Deckel Alu blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255010
255010
Artikel-Nr.:
     827-255010
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631033485
EAN/GTIN:
     8713631033485
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 390 x 390 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Aluminium in blau
  • Deckel aus Aluminium in blau

Zubehör:

  • 255044 Aufkleberset NL, f. Wertstoffsammler

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
blau
Material Korpus:
Aluminium
Farbe Korpus:
blau
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
5.46 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 246,37*
€ 323,61*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 262,73*
€ 342,15*
Lager 827
11 Tage
15
Frei Haus
ab € 332,48*
€ 431,61*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 366,14*
€ 475,74*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 382,67*
€ 496,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,61*
€ 513,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,72*
€ 512,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,44*
€ 486,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,48*
€ 395,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.