Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,110l,HxBxT 1000x390x390mm,Bodenaufstellung,Korpus Edelstahl,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255027
255027
Artikel-Nr.:
     827-255027
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631004775
EAN/GTIN:
     8713631004775
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 110 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 390 x 390 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl

Zubehör:

  • 255044 Aufkleberset NL, f. Wertstoffsammler

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
110 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Gewicht:
10.29 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoff-Sammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 286,82*
€ 371,47*
12 Tage
40
Frei Haus
ab € 285,77*
€ 371,50*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 330,68*
€ 430,39*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 361,08*
€ 469,31*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 339,78*
€ 485,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,31*
€ 558,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,34*
€ 556,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,08*
€ 429,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.