Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,55l,HxBxT 600x300x300mm,Bodenaufstellung,feuerfest,Korpus Alu schwarz,Deckel Alu schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
255047
255047
Artikel-Nr.:
     827-255047
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631709755
EAN/GTIN:
     8713631709755
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 55 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 300 x 300 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Behälter feuerfest
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • schließt gedämpft
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Deckel aus Aluminium in schwarz

Zubehör:

  • 255031 Rollwagen, f. 55 l Abfallbehälter, HxLxB 45x310x310 mm, Gestell Alu, 4 Rollen
  • 255044 Aufkleberset NL, f. Wertstoffsammler
  • 255046 Doppelrollwagen, f. 110 l Abfallbehälter, HxLxB 84x365x785 mm, Gestell Edelstahl, 4 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
55 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
600 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Deckel Funktion:
schließt gedämpft
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Entleerung über:
Deckel
Brandschutz:
feuerfest
Material Deckel:
Aluminium
Farbe Deckel:
schwarz
Material Korpus:
Aluminium
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
3.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallbehälter alu, edelstahl abfallbehälter, vepa bins edelstahl-abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierabfallbehälter, Papierkorb, Wertstoff-Sammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
42
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 189,40*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 194,50*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 181,54*
€ 239,34*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 188,15*
€ 246,32*
3 Tage
42
€ 5,00*
ab € 202,69*
€ 264,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 43,05*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 41,42*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,70*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 101,86*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 65,64*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.