Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel,HxBxT 100x400x500mm,Kunststoff,RAL7021,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
257462
257462
Artikel-Nr.:
     827-257462
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     08000-7010405|S10001
EAN/GTIN:
     4067521040812
Suchbegriffe:
Sitzbank Unterbau
Höhenverstellung
Untergestell
Sockel
Sockel
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 400 x 500 mm
  • aus Kunststoff in RAL7021 Schwarzgrau
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Sitzbank Unterbau, Höhenverstellung, Untergestell, Sockel, Unterbau, Unterbau für Schrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Sockel
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarzgrau // RAL7021
Gewicht:
1.06666666666667 kg
Weitere Suchbegriffe: Unterbau, Unterbau für Schrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 44,36*
€ 61,60*
Lager 827
130 Tage
16
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 63,27*
185 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,80*
€ 64,78*
32 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 91,58*
€ 115,80*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.