Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiege-Hubwagen,Tragl. 2200kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Gummi,Gabelrollen PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
268863
268863
268863
Artikel-Nr.:
     827-268863
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/4000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Wiege-Hubwagen
  • Traglast 2200 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 180 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
  • Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 98 x 85 mm
  • Hubhöhe 210 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • mit Extra-Waage
  • Waage mit wartungsfreien Trockenbatterien 12 V/7 A mit Ladegerät
  • Geeignet für -10 °C bis +30 °C
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • mit Regulier-Senkautomatik
  • Länge 1525 mm
  • Gewicht 110 kg

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen mit Waage, Hubgerät, Hubwagen, Hubwagen mit Waage, Hydraulische Hubwagen mit Waage, Palettenhubwagen mit Waage, Paletten-Hubwagen, Paletten-Hubwagen mit Waage, Handhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Wiege-Hubwagen
Traglast:
2200 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
180 mm
Tragbreite:
540 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
90 mm
Hubhöhe (max.):
210 mm
Material Lenkrollen:
Gummi
Material Gabelrollen:
Polyurethan
Durchmesser Lenkräder:
180 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Durchmesser Gabelrollen:
85 mm
Breite Gabelrolle:
98 mm
Länge:
1525 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Schnellhub:
nein
Waagentyp:
Extra-Waage
Wägebereich:
0-2200 kg
Temperaturbereich:
-10 °C bis +30 °C
inkl. Drucker:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Farbe Deichsel:
schwarz
Absenkfunktion:
regulierbare Senkautomatik
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Waage Ausstattung:
Waage mit wartungsfreien Trockenbatterien 12 V/7 A mit Ladeg
Gewicht:
110 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen, Gabelhubwagen mit Waage, Hubgerät, Hubwagen, Hubwagen mit Waage, Hydraulische Hubwagen mit Waage, Palettenhubwagen mit Waage, Paletten-Hubwagen mit Waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.811,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.038,52*
€ 3.615,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.011,40*
€ 3.583,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.897,52*
€ 3.448,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.842,50*
€ 3.382,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.811,99*
€ 3.346,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.