Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter,HxLxB 1610x1115x780mm,600l,Tragl. 1350kg,Rollen,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
269629
269629
Artikel-Nr.:
     827-269629
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Silowagen Typ SR 600, lack. fahrbar
EAN/GTIN:
     4052462014091
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer
Silobehälter
  • Höhe x Länge x Breite 1610 x 1115 x 780 mm
  • Inhalt 600 l
  • Traglast 1350 kg
  • Unterbau Rollen
  • Einfahrtaschenabstand 565 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Gestell mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel
  • mit Schiebebügel
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 180 mm
  • Gewicht 116 kg

Suchbegriffe:
Silobehälter, Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Transportgerät, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Transportbehälter aus Stahlblech, Kippbehälter, Transport- und Schüttgutwagen, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Silobehälter
Inhalt:
600 l
Höhe:
1610 mm
Trichterhöhe:
1380 mm
Länge:
1115 mm
Trichterlänge:
1010 mm
Breite:
780 mm
Trichterbreite:
780 mm
Unterbau:
Rollen
Einfahrtaschenabstand:
565 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
Farbe Ausführung:
blau // RAL5012
Material:
Stahl
unterfahrbar:
nein
Deckel:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
umlaufende gekantete Randverstärkung
Traglast:
1350 kg
Tragevorrichtung:
keine
Griff:
Schiebebügel
Euronorm:
nein
Verschluss:
Scherenverschluss mit Handhebel
Durchmesser Rad:
180 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Gewicht:
116 kg
Weitere Suchbegriffe: silowagen, Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Transportgerät, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Transportbehälter aus Stahlblech, Kippbehälter, Transport- und Schüttgutwagen, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,83*
€ 933,16*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 852,67*
€ 933,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,05*
€ 984,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 912,51*
€ 1.001,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,80*
€ 1.111,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,19*
€ 1.110,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,40*
€ 1.101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,83*
€ 1.068,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,96*
€ 1.042,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,67*
€ 1.014,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.