Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwanne,Auffangvol. 300l,HxBxT 225x1240x1240mm,m. Füllstandanzeige,PVC,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271637
271637
Artikel-Nr.:
     827-271637
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     206984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Faltwanne
  • Zur Lagerung unter Dach
  • geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
  • Beständig gegen Chemikalien, Säuren und Erdölprodukte
  • Auffangvolumen 300 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 225 x 1240 x 1240 mm
  • Ausgestattet mit integrierter Füllstandanzeige
  • schneller Aufbau ohne Montage
  • Aus PVC mit PVC-Beschichtung in blau

Suchbegriffe:
Transporthilfe, Faltbare Auffangwanne, Auffangwanne, Mehrweg-Behälter, Umweltschutz, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstofflagerung

Weitere Informationen:
Auffangwannentyp:
Faltwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
300 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und aggressive Stoffe
Beständigkeit:
Chemikalien, Säuren
Höhe:
225 mm
Breite:
1240 mm
Tiefe:
1240 mm
Material:
PVC
Oberfläche:
PVC-beschichtet
Farbe:
blau
Auffangwanne Ausstattung:
Füllstandanzeige
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Aufbauart:
schneller Aufbau ohne Montage
Gewicht:
7.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, notfall dekonwanne, Transporthilfe, Faltbare Auffangwanne, Auffangwanne, Mehrweg-Behälter, Umweltschutz, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstoff-Lagerung, Gefahrstofflagerung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 487,55*
€ 576,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,66*
€ 577,10*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,33*
€ 685,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,90*
€ 667,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,12*
€ 632,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,55*
€ 580,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
206990
ab € 68,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.