Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streumittel,Inhalt 50l


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
271680
271680
Artikel-Nr.:
     827-271680
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     269723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Streumittel
  • Sack mit je 50 l Inhalt
  • für eine Fläche von 1200 - 1800 m²
  • geeignet für Beton und Asphalt
  • Ausgezeichnet mit "Der blaue Engel"

Suchbegriffe:
Granulat, Streuguthandling, Winterdienst

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut
Inhalt:
50 l
geeignet für (Produkt/Material):
Beton, Asphalt
Flächenleistung:
1200-1800 m²
Verpackung:
Sack
Auszeichnung:
"Der blaue Engel"
Gewicht:
16.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaumittel, Granulat, Streuguthandling, Winterdienst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 42,01*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 33,83*
€ 45,12*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,99*
€ 51,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
1 Paket enthält 50 Liter (ab € 0,6766* pro Liter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
241875
ab € 331,00*
Zubehör
Denios
145288
ab € 318,36*
Zubehör
Denios
201265
ab € 188,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.