Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container,lebensmittelecht,HxLxB 1550x1015x1015mm,1000l,Einfüllöffnung Ø 400mm,gefährliche Chemikalien,m. Edelstahl-Kugelhahn NW 50,Edelstahl,Stahlrahmenpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271723
271723
271723
Artikel-Nr.:
     827-271723
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     260139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Lebensmittelechter IBC-Container
  • Höhe x Länge x Breite 1550 x 1015 x 1015 mm
  • Inhalt 1000 l
  • Einfüllöffnung Ø 400 mm
  • für gefährliche Chemikalien
  • mit Edelstahl-Kugelhahn NW 50
  • Aus Edelstahl
  • Mit Stahlrahmenpalette
  • Mit Schraubdeckel
  • Durch Stapelecken stapelbar
  • lebensmittelecht

Zubehör:

  • 271709 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, orange, T4 Ex-Schutz, 960 W, m. Isolierhaube, Temperaturregler
  • 271710 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, orange, T4 Ex-Schutz, 960 W, m. Thermostat
  • 271718 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, orange, T3 Ex-Schutz, 1400 W, m. Thermostat
  • 271792 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 720x1370x1980 mm, m. Gitterrost PE, Einfahrtaschen
  • 271793 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 690x1370x1980 mm, m. Gitterrost verzinkt, Einfahrtaschen
  • 271794 PE-Auffangwanne, f. 2xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 610x2530x1320 mm, m. Gitterrost PE, Einfahrtaschen
  • 271795 PE-Auffangwanne, f. 2xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 580x2530x1320 mm, m. Gitterrost verzinkt, Einfahrtaschen
  • 271796 PE-Auffangwanne, f. 3xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 517x3737x1402 mm, m. Gitterrost PE, Einfahrtaschen
  • 271797 PE-Auffangwanne, f. 3xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 486x3737x1402 mm, m. Gitterrost verzinkt, Einfahrtaschen
  • 271866 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, schwarz, 3990 W, m. Temperaturregler
  • 271873 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Nylon, grau, 2000 W, m. Temperaturregler
  • 271883 Trichter, f. IBC Inhalt 600-1000 l, PE, Füllvolumen 15 l, Anschluss 2"
  • 271980 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 760x1380x1575 mm, m. Lagerbock, Einfahrtaschen
  • 271982 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 760x1380x1800 mm, m. Abfüllbereich, Lagerbock, Einfahrtaschen
  • 272001 Trichter, f. IBC Inhalt 600-1000 l, PE, Füllvolumen 30 l

Suchbegriffe:
IBC, Wassertank, Tank, Transporttank, Transport-Container, Raumspartank, Kunststofftank, Lagertank, Lagerbehälter, KTC, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
IBC-Container
Euronorm:
nein
Inhalt:
1000 l
Höhe:
1550 mm
Länge:
1015 mm
Breite:
1015 mm
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
Chemikalien
Brandschutz:
feuerwiderstandsfähig
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelecken
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Material:
Edelstahl
Durchmesser Öffnung:
400 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Unterbau:
Stahlrahmenpalette
Ablauf:
Edelstahl-Kugelhahn
Zulassung:
UN-Zulassung 31A
Gewicht:
214 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Auslaufhahn IBC, IBC-Auslaufhahn, IBC-Hahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl, ibc-behälter, IBC, Wassertank, Tank, Transporttank, Transport-Container, Raumspartank, Kunststofftank, Lagertank, Lagerbehälter, KTC, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.401,40*
€ 3.527,49*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 3.828,88*
€ 3.954,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.954,97*
€ 4.706,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.929,75*
€ 4.676,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.854,10*
€ 4.586,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.828,88*
€ 4.556,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
267502
ab € 705,40*
Zubehör
Denios
267503
ab € 750,77*
Zubehör
Denios
267657
ab € 1.144,36*
Zubehör
Denios
267655
ab € 1.034,88*
Zubehör
Denios
267659
ab € 1.487,76*
Zubehör
Denios
267658
ab € 1.316,63*
Zubehör
Denios
267181
ab € 2.502,03*
Zubehör
Denios
267182
ab € 2.239,26*
Zubehör
Denios
218986
ab € 117,64*
Zubehör
Denios
243312
ab € 100,34*
Zubehör
Denios
267309
ab € 1.896,23*
Zubehör
Denios
280731
ab € 4.153,67*
Zubehör
Denios
176398
ab € 5.369,02*
Zubehör
Denios
280715
ab € 5.030,93*
Zubehör
Denios
280716
ab € 6.906,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.