Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Container,HxLxB 1160x1200x1000mm,1000l,Einfüllöffnung Ø 225mm,wasserg./ätzende Stoffe,m. Auslaufhahn NW 50,versiegelt m. Alu-PE-Scheibe,HDPE,transparent,Holzpalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271729
271729
Artikel-Nr.:
     827-271729
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     266192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Holz-Palette
Holzpalette
IBC-Container
  • Höhe x Länge x Breite 1160 x 1200 x 1000 mm
  • Inhalt 1000 l
  • Einfüllöffnung Ø 225 mm
  • für wassergefährdende und ätzende Stoffe
  • mit Auslaufhahn NW 50, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt
  • Aus Hochdruck-Polyethylen in transparent
  • Mit Holzpalette
  • Mit Schraubdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Durch Gitterrahmen stapelbar

Zubehör:

  • 271632 Trichter, f. IBC Inhalt 600-1000 l, PE, ableitend, Füllvolumen 15 l, Anschluss 2"
  • 271669 Trichter, f. IBC Inhalt 1000 l, PE, Füllvolumen 50 l
  • 271709 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, orange, T4 Ex-Schutz, 960 W, m. Isolierhaube, Temperaturregler
  • 271710 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, orange, T4 Ex-Schutz, 960 W, m. Thermostat
  • 271718 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, orange, T3 Ex-Schutz, 1400 W, m. Thermostat
  • 271764 Auslaufverlängerung, f. IBC Ausl. DN 50, HxLxB 75x250x140 mm, Kunststoff, rot
  • 271792 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 720x1370x1980 mm, m. Gitterrost PE, Einfahrtaschen
  • 271793 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 690x1370x1980 mm, m. Gitterrost verzinkt, Einfahrtaschen
  • 271794 PE-Auffangwanne, f. 2xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 610x2530x1320 mm, m. Gitterrost PE, Einfahrtaschen
  • 271795 PE-Auffangwanne, f. 2xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 580x2530x1320 mm, m. Gitterrost verzinkt, Einfahrtaschen
  • 271796 PE-Auffangwanne, f. 3xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 517x3737x1402 mm, m. Gitterrost PE, Einfahrtaschen
  • 271797 PE-Auffangwanne, f. 3xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 486x3737x1402 mm, m. Gitterrost verzinkt, Einfahrtaschen
  • 271866 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Fiberglas/Silikon, schwarz, 3990 W, m. Temperaturregler
  • 271873 Heizmantel, f. IBC Inhalt 1000 l, außen Nylon, grau, 2000 W, m. Temperaturregler
  • 271883 Trichter, f. IBC Inhalt 600-1000 l, PE, Füllvolumen 15 l, Anschluss 2"
  • 271980 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 760x1380x1575 mm, m. Lagerbock, Einfahrtaschen
  • 271982 PE-Auffangwanne, f. 1xIBC, Auffangvol. 1000 l, HxBxT 760x1380x1800 mm, m. Abfüllbereich, Lagerbock, Einfahrtaschen
  • 272001 Trichter, f. IBC Inhalt 600-1000 l, PE, Füllvolumen 30 l
  • 272003 Untergestell, PE, f. IBC Inhalt 1000 l, BxT 1145x1375 mm, schwarz

Suchbegriffe:
Flüssigkeitsbehälter, IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagercontainer, Lagertank, Raumspartank, Tank, Gefahrstoffcontainer, Wassertank, Transporttank, Transport-Container, Kunststofftank, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
IBC-Container
Euronorm:
ja
Inhalt:
1000 l
Höhe:
1160 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und ätzende Stoffe
Oberfläche Eigenschaft:
UV-stabilisiert
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Gitterrahmen
nestbar:
nein
unterfahrbar:
ja
Material:
Hochdruck-Polyethylen
recycelbar:
ja
Durchmesser Öffnung:
225 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Schließsystem:
Plomben
Unterbau:
Holzpalette
Ablauf:
mit Auslaufhahn NW 50, Öffnung mit Alu-PE-Scheibe versiegelt
Farbe:
transparent
Zulassung:
UN-Zulassung 31HA1
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Auslaufhahn IBC, IBC-Auslaufhahn, IBC-Hahn, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, ibc-behälter, Flüssigkeitsbehälter, IBC, KTC, Lagerbehälter, Lagercontainer, Lagertank, Raumspartank, Tank, Gefahrstoffcontainer, Wassertank, Transporttank, Transport-Container, Kunststofftank, IBC-Koffer, Behälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 389,92*
€ 462,10*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,62*
€ 491,66*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,34*
€ 545,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
267502
ab € 705,40*
Zubehör
Denios
267503
ab € 750,77*
Zubehör
Denios
267657
ab € 1.144,36*
Zubehör
Denios
267655
ab € 1.034,88*
Zubehör
Denios
267659
ab € 1.487,76*
Zubehör
Denios
267658
ab € 1.316,63*
Zubehör
Denios
267181
ab € 2.502,03*
Zubehör
Denios
267182
ab € 2.239,26*
Zubehör
Denios
218986
ab € 117,64*
Zubehör
Denios
230342
ab € 179,06*
Zubehör
Denios
243312
ab € 100,34*
Zubehör
Denios
283433
ab € 163,92*
Zubehör
Denios
267309
ab € 1.896,23*
Zubehör
Denios
280731
ab € 4.153,67*
Zubehör
Denios
176398
ab € 5.369,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.