Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gullistop,öl-/chemikalienbeständig,HxLxB 8x700x700mm,PU,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271818
271818
271818
Artikel-Nr.:
     827-271818
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Gullistop
  • Geeignet zum Verhindern des Flüssigkeiteneintritts bei Leckagen
  • Ausgestattet mit selbstanpassender Kunststoffmischung
  • Verarbeitung extrem dicht und flexibel
  • Beständig gegen Öle und Chemikalien
  • Höhe x Länge x Breite 8 x 700 x 700 mm
  • aus Polyurethan in gelb

Suchbegriffe:
Kanalabdeckung, Kanalabdichtung, Gulliabdeckmatte, Umweltschutz, Gullistop

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Rückhaltung
Gefahrstoff-Rückhaltungstyp:
Gullistop
geeignet für (Anwendung):
Leckageschutz
Beständigkeit:
Öle, Chemikalien
Verarbeitung:
extrem dicht und flexibel
Ausstattung:
Kunststoffmischung
Höhe:
8 mm
Länge:
700 mm
Breite:
700 mm
Konfektionierung:
Matte
Material:
Polyurethan
Farbe:
gelb
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung denios, gulli abdichtung, Kanalabdichtung, Umweltschutz, Gullistop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 157,72*
€ 195,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 297,08*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
132788
ab € 73,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.