Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gullistop,chemikalien-/temperaturbeständig,LxB 750x630mm,Kunststoff,grau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271891
271891
271891
Artikel-Nr.:
     827-271891
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Gullistop
  • Geeignet für die schnelle Absicherung von Kanaleinläufen in jeglicher Form
  • Ausgestattet mit Magnetfolie
  • Verarbeitung extrem dicht und flexibel
  • Beständig gegen extreme Temperaturen, Wasser und viele Chemikalien
  • Länge x Breite 750 x 630 mm
  • aus Kunststoff in grau/gelb

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kanalabdeckung, Kanalabdichtung, Gulliabdeckmatte, Umweltschutz, Gullistop

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Rückhaltung
Gefahrstoff-Rückhaltungstyp:
Gullistop
geeignet für (Anwendung):
Abdichtung von Kanaleinläufen
Beständigkeit:
Chemikalien, Temperatur
Verarbeitung:
extrem dicht und flexibel
Ausstattung:
Magnetfolie
Länge:
750 mm
Breite:
630 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau/gelb
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, kanalabdeckung denios, gulli abdichtung, Kanalabdichtung, Umweltschutz, Gullistop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 221,65*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 245,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.