Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskeil,f. 1x200l Fass,HxBxT 97x217x214mm,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271925
271925
271925
Artikel-Nr.:
     827-271925
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasskeil
Fasskeil
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Höhe x Breite x Tiefe 97 x 217 x 214 mm
  • aus Polyethylen

Suchbegriffe:
Fasszubehör, Keilrampe, Fasshandling

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Zubehör
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Höhe:
97 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
214 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör, Keilrampe, Fasshandling
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 48,43*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,97*
€ 56,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,99*
€ 70,00*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.