Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,1000l,HxBxT 960x1800x1350mm,PE,grau,Deckel orange,Wände m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271940
271940
Artikel-Nr.:
     827-271940
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Beständig gegen Witterungseinflüsse
  • Inhalt 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 960 x 1800 x 1350 mm
  • Traglast 1500 kg
  • Aus Polyethylen
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Deckel abschließbar
  • Behälter grau, Deckel orange
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • Lieferumfang: ohne Schloss

Suchbegriffe:
Streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Winterdienst, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsgefäß, Aufbewahrungskiste, Lagerbehälter, Salzkiste, Sammelbehälter, Streusalzkiste, Streusandkiste, Streusandbox, Rechteckbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Inhalt:
1000 l
Traglast:
1500 kg
Höhe:
960 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1350 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
grau
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
abschließbar
Farbe Deckel:
orange
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Beständigkeit:
gegen Witterungseinflüsse
nestbar:
ja
Lieferumfang:
ohne Schloss
Gewicht:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 100l, streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Winterdienst, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsgefäß, Aufbewahrungskiste, Lagerbehälter, Salzkiste, Sammelbehälter, Streusalzkiste, Streusandkiste, Streusandbox, Rechteckbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,72*
€ 950,62*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 983,07*
€ 1.120,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,26*
€ 1.333,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,90*
€ 1.325,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,58*
€ 1.270,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,91*
€ 1.230,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,07*
€ 1.169,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
156598
ab € 758,62*
Ähnlich
Denios
156599
ab € 763,42*
Ähnlich
Denios
156600
ab € 761,56*
Ähnlich
Denios
156602
ab € 833,88*
Ähnlich
Denios
156603
ab € 826,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.