Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,100l,HxBxT 460x975x705mm,PE,grau,Deckel grün,Wände m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
271942
271942
Artikel-Nr.:
     827-271942
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Beständig gegen Witterungseinflüsse
  • Inhalt 100 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 460 x 975 x 705 mm
  • Traglast 150 kg
  • Aus Polyethylen
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Deckel abschließbar
  • Behälter grau, Deckel grün
  • Wände geschlossen mit Entnahmeöffnung
  • Boden geschlossen
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • Lieferumfang: ohne Schloss

Zubehör:

  • 271691 4 Füße, Stahl, f. Streugutbehälter Inhalt 100-200 l, BxT 675x390 mm
  • 271726 4 Lenkrollen (Set), Stahl, f. Streugutbehälter Inhalt 100-200 l, BxT 280x180 mm

Suchbegriffe:
Streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Winterdienst, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsgefäß, Aufbewahrungskiste, Lagerbehälter, Salzkiste, Sammelbehälter, Streusalzkiste, Streusandkiste, Streusandbox, Rechteckbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Inhalt:
100 l
Traglast:
150 kg
Höhe:
460 mm
Breite:
975 mm
Tiefe:
705 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
grau
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
abschließbar
Farbe Deckel:
grün
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Beständigkeit:
gegen Witterungseinflüsse
nestbar:
ja
Lieferumfang:
ohne Schloss
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 100l, streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Winterdienst, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsgefäß, Aufbewahrungskiste, Lagerbehälter, Salzkiste, Sammelbehälter, Streusalzkiste, Streusandkiste, Streusandbox, Rechteckbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,24*
€ 348,98*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 301,80*
€ 351,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,47*
€ 418,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,27*
€ 406,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129348
ab € 64,61*
Zubehör
Denios
129349
ab € 52,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.