Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchrohr,f. Fasstrichter,f. entzündliche Stoffe,L 800mm,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271997
271997
Artikel-Nr.:
     827-271997
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Tauchrohr
Tauchrohr Fasstrichter
Tauchrohr für Fasstrichter
  • Geeignet für entzündliche Stoffe
  • Länge 800 mm
  • aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Fasstrichter, Fasszubehör

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Zubehör
Zubehör für:
Fasstrichter
Gefahrstoffeignung:
entzündliche Stoffe
Höhe:
45 mm
Länge:
800 mm
Material:
Edelstahl
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: fasstrichter, Fasszubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 97,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 128,37*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.