Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenhalterung,f. Arbeitstisch,ESD,Stahl,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272072
272072
Artikel-Nr.:
     827-272072
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SPMTQE-49
EAN/GTIN:
     6416763094486
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Fachbodenhalterung für Arbeitstisch
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Traglast 60 kg
  • Aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau
  • Montagehinweis: Zur Befestigung eines Fachbodens an den seitlichen Aufbauprofilen des Quick-Edge-Arbeitstisches

Suchbegriffe:
Fachbodenhalterung

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Arbeitstisch
Traglast:
60 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
epoxidharzbeschichtet
Farbe:
hellgrau
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch grau, bürotisch, treston esd arbeitstisch, Fachbodenhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.