Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Arbeitstisch,HxBxT 32x1167x600mm,f. B 1200mm,m. Löcher f. Bügel,Stahl,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272073
272073
Artikel-Nr.:
     827-272073
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SPM1200-49
EAN/GTIN:
     6416763083237
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Arbeitstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 32 x 1167 x 600 mm
  • Für Tischbreite 1200 mm
  • Ausgestattet mit Befestigungslöchern zur Aufnahme von max. 8 Unterteilungsbügeln
  • Aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau
  • Montagehinweis: Zur Befestigung an den seitlichen Aufbauprofilen des Quick-Edge-Arbeitstisches
  • Bestellhinweis: Die Halterungen zur Befestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden

Zubehör:

  • 272072 Fachbodenhalterung, f. Arbeitstisch, Stahl, hellgrau
  • 272074 Unterteilerbügel-Set, f. Fachboden, HxT 280x400 mm, Stahl, hellgrau

Suchbegriffe:
Fachboden, Ablageboden

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Arbeitstisch
für Tischbreite:
1200 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
1167 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
epoxidharzbeschichtet
Farbe:
hellgrau
Tischaufbauten Ausstattung:
Befestigungslöcher
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
9.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
SPMTQE-49
ab € 44,85*
Zubehör
Treston
PDH600-49
ab € 103,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.