Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilerbügel-Set,f. Fachboden,ESD,HxT 280x400mm,Stahl,hellgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
272074
272074
Artikel-Nr.:
     827-272074
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     PDH600-49
EAN/GTIN:
     6416763083190
Suchbegriffe:
Unterteiler
Kartonhalter
Kartonteiler
Trennbügel
Unterteilerbügel-Set für Fachboden
  • Für Fachboden
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Tiefe 280 x 400 mm
  • Aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in hellgrau

Suchbegriffe:
Unterteiler, Kartonhalter, Kartonteiler, Trennbügel

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Tischtyp:
Zubehör
Zubehör für:
Fachboden
Höhe:
280 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
epoxidharzbeschichtet
Farbe:
hellgrau
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
2.45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 29,1175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 150,05*
€ 178,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 148,29*
€ 176,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 141,84*
€ 168,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 135,35*
€ 161,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 116,47*
€ 138,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.