Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 105x149x192mm,1,5l,PP,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272085
272085
Artikel-Nr.:
     827-272085
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1520-5
EAN/GTIN:
     6416763087600
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Geeignet für Werkstätten und Industriearbeitsplätze und passend zu allen gängigen, metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 105 x 149 x 192 mm
  • Inhalt 1,5 l
  • Aus Polypropylen in rot
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Boden innen gewellt
  • abgeschrägte Eingrifföffnung
  • Gleiche Breiten stapelbar durch Stapelrand
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Sichtbox, Regalkasten, Kunststoffbehälter, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriearbeitsplätze
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
105 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
192 mm
Innenhöhe:
90 mm
Breite innen:
125 mm
Innentiefe:
130 mm
Inhalt:
1.5 l
Material:
Polypropylen
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Eingrifföffnung:
abgeschrägt
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Regalkasten, Kunststoffbehälter, Stapelkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 174,54*
€ 206,73*
€ 4,95*
ab € 169,32*
€ 206,73*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 185,08*
€ 217,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,58*
€ 258,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,98*
€ 258,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 211,83*
€ 252,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,47*
€ 249,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 185,08*
€ 220,25
pro Paket
1 Paket enthält 45 Stück (ab € 4,11289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.