Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 130x149x250mm,2,7l,PP,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272087
272087
Artikel-Nr.:
     827-272087
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     1525-3
EAN/GTIN:
     6416763087464
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Geeignet für Werkstätten und Industriearbeitsplätze und passend zu allen gängigen, metrischen Regalsysteme
  • Höhe x Breite x Tiefe 130 x 149 x 250 mm
  • Inhalt 2,7 l
  • Aus Polypropylen in grau
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Boden innen gewellt
  • abgeschrägte Eingrifföffnung
  • Gleiche Breiten stapelbar durch Stapelrand
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Sichtbox, Regalkasten, Kunststoffbehälter, Stapelkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriearbeitsplätze
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
130 mm
Breite:
149 mm
Tiefe:
250 mm
Innenhöhe:
115 mm
Breite innen:
125 mm
Innentiefe:
185 mm
Inhalt:
2.7 l
Material:
Polypropylen
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
Eingrifföffnung:
abgeschrägt
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Farbe:
grau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
9.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten polypropylen 2,7l, lagersichtbox, lagersichtbox grau, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Stapelbehälter, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Regalkasten, Kunststoffbehälter, Stapelkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 6,23467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,97*
€ 271,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,81*
€ 268,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,10*
€ 258,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,10*
€ 257,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,04*
€ 222,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.