Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 82x92x300mm,PP,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
272103
272103
Artikel-Nr.:
     827-272103
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     3010-5
EAN/GTIN:
     6416763087648
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Geeignet für alle herkömmlichen Umlaufregale, Schränken und industriellen Arbeitsplätzen
  • Höhe x Breite x Tiefe 82 x 92 x 300 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Boden innen gewellt
  • Gleiche Breiten stapelbar
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
  • Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Lagerkasten, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Behältertyp:
Regalkasten
geeignet für (Produkt/Material):
Umlaufregale, Schränke, Arbeitstische
Euronorm:
nein
Höhe:
82 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
300 mm
Innenhöhe:
70 mm
Breite innen:
75 mm
Innentiefe:
257 mm
Material:
Polypropylen
elektrisch leitend:
nein
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +75 °C
Beständigkeit:
gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Lieferumfang:
inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, lagerkasten rot, Kleinteilebehälter, Kleinteile-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 4,04834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,77*
€ 178,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,76*
€ 174,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,24*
€ 170,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 138,47*
€ 164,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,45*
€ 144,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.